Beli harga plastik abs di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Plastic Cable Gland IP68
    Mulai

    Rp31.900

    Legrand Plastic Cable Gland IP68
    atribut:
    • Color: Grey
    • IP Protection: IP 68
  2. Kennedy Cutter Knife - 8-Seg Snap-Off Blade (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp28.900

    Kennedy Cutter Knife - 8-Seg Snap-Off Blade (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Featuring a high strength ABS plastic construction, this knife has a retractable snap-off blade, integral blade snapper and auto lock Mini: 140mm. 9 x 91mm, 13 segment blade. Standard: 160mm. 18 x 100mm, 8 segment blade.
    atribut:
    • Overall Length: 160mm
    • Blade length: 100mm
    • Blade Width: 18mm
    • Handle Material: ABS Plastic
    • Blade Material: Steel
  3. SENSI Multipurpose Headloop 3ply (Masker)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

  4. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  5. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  6. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  7. Sirena High Quality Water Filtration Vacuum Cleaner (Penyedot Debu Filter Air)
    Mulai

    Rp25.999.900

    Sirena High Quality Water Filtration Vacuum Cleaner (Penyedot Debu Filter Air)
    Deskripsi:
    Dengan menggunakan 2 liter air mampu menyaring kuman, bakteri, debu, tungau penyebab ASMA dan ALERGI.Semua produk Vacuum cleaner berkualitas tinggi yang menggunakan sistem pembersih dengan Air harganya cenderung mahal. untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan perangkat vacuum cleaner jenis ini, maka di ciptakan SIRENA - yaitu perangkat vacuum cleaner yang memiliki sistem pembersihan dengan media air yang membadai yang bermutu tinggi tetapi harga yang sangat bersahabat (value for money).SIRENA menawarkan pilihan sistem pembersihan dengan Air yang membadai yang paling power-full, efektif dan ekonomis bagi semua yang perduli dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan dalam ruangan atau rumah.
    atribut:
    • Electrical Power (W): 750-1200
    • Material: Plastic-ABS Premium Quality
  8. air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  9. CIG Safety Helmet 6 point Magnum (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp77.900

    CIG Safety Helmet 6 point Magnum (Helm Proyek)
    atribut:
    • Material: ABS (shell)
    • Application For: protection from impact
  10. ScentPur Soap Dispenser
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    ScentPur Soap Dispenser
    Deskripsi:
    - High grade silicone tube with double valve- Refillable container & disposable cartridge bag available- Last up to 20,000 press with 0.8ml per press- Tube set- ABS Material
    atribut:
    • Size (ml): 800
  11. CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Proyek)
    13%
    Mulai

    Rp129.900

    CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    - ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357
    atribut:
    • Material: ABS (shell)
    • Application For: protection from impact
    • Standards Approvals: CE EN 357
  12. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
Daftar Harga harga plastik abs Terbaru October 2026
Legrand Plastic Cable Gland IP68Rp31.900
Kennedy Cutter Knife - 8-Seg Snap-Off Blade (Pisau Cutter)Rp28.900
SENSI Multipurpose Headloop 3ply (Masker)Rp8.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.199.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900
Sirena High Quality Water Filtration Vacuum Cleaner (Penyedot Debu Filter Air)Rp25.999.900
air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet BidetRp129.900
CIG Safety Helmet 6 point Magnum (Helm Proyek)Rp77.900
ScentPur Soap DispenserRp109.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)